Vodoravnica Kompaktna magnetna 100 cm

Št. art.: 4932459085
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Vodna tehtnica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932459085
EAN/GTIN 4002395281787
Številka proizvajalca 4932459085
L-število L00800 1310

Opis

Opis:

  • Tehnologija libele SHARPSITE® olajša branje
  • Kompaktno in stabilno aluminijasto ogrodje
  • Frezane merilne površine za natančno merjenje
  • Sistem libele z visokim kontrastom za optimalno berljivost in enostavno čiščenje
  • Magneti redkih zemeljskih kovin, ojačani za optimalno oprijemalno moč (samo magnetna različica)
  • Točnost merjenja je 0,0029° (0,5 mm/m) v normalnem položaju
  • Podprti proti udarcem

Lastnosti:

  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: REDSTICK Compact Box Level 100cm Magnetic

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico