Vodoravnica REDSTICK Premium, dolžina 240 cm

Št. art.: 4932459074
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Vodna tehtnica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932459074
EAN/GTIN 4002395281077
Številka proizvajalca 4932459074
L-število L00800 2538

Opis

Opis:

  • Močan, vzdržljiv okvir s kovinskim blokom BACKBONE®
  • Tehnologija libele SHARPSITE® olajša odčitavanje
  • Izjemno močni redkozemeljski magneti za močan oprijem (samo magnetna različica)
  • Močan, vzdržljiv okvir s kovinskim blokom BACKBONE® za varno držanje libele
  • Tehnologija libele SHARPSITE® olajša odčitavanje
  • Široka držala za visoko uporabniško udobje
  • Precizno izfrezane merilne površine za natančno merjenje v vseh delovnih položajih
  • Sistem stekleničk z visokim kontrastom za optimalno čitljivost in enostavno čiščenje
  • Zaščitni pokrovčki, ki absorbirajo udarce, ščitijo profil
  • Zaščitni zamaški proti zdrsu, prevlečeni s gumo, za varen oprijem na gladkih površinah
  • Možnost kovinske obešanke z dolgo življenjsko dobo za enostavno shranjevanje
  • Točnost merjenja je 0,029° (0,5 mm/m) v normalnem in ovojnem položaju
  • Magnetno polje magneta redke zemlje je preusmerjeno z železno ploščo in s tem ojačano za optimalno oprijemalno moč (samo magnetna različica)

Lastnosti:

  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: REDSTICK Backbone Box Level 240 cm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico