Disk za grobo obdelavo 115x6 mm PRO+

Št. art.: 4932451501
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
  • Koraki naročila: 25 Kosov
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
    Vrsta izdelka Plošče za grobo brušenje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4932451501
    EAN/GTIN 4002395162048
    Številka proizvajalca 4932451501

    Opis

    Opis:

    • Uporaba: za splošno obdelavo mehkega jekla in nelegiranega orodnega jekla
    • Vlasti: trd brusilni disk z dolgo življenjsko dobo in dobrimi lastnostmi za grobo brušenje

    Lastnosti:

    • Premer vrtine [mm]: 22,2
    • Premer diska: 115
    • Vsebina pakiranja: 1
    • Varianta izdelka: SG 27 / 115 x 6 x 22 mm - 25 kosov
    • Premer diska [mm]: 115
    • Standardna oprema: WS 8-115 M, WS 8 -125 MX, WS 6-115, WS 8-115 M

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico