Prikaži kovinski separator. 115x1 mm PRO+ 200 kosov.

Št. art.: 4932451485
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932451485
EAN/GTIN 4002395163960
Številka proizvajalca 4932451485

Opis

Opis:

  • Do 30 % daljša življenjska doba od običajnih rezalnih kolutov
  • Do 50 % hitrejši rezi
  • Do 50 % manj prahu
  • Daljša življenjska doba, zlasti pri rezanju nerjavnega jekla
  • Manj letečih isker in toplote
  • Ščiti stroj
  • Potrebuje manj moči stroja
  • Idealen za rezanje nerjavnega jekla in kislinsko odpornega jekla, obrabnih plošč, litega železa, vzmetnega jekla, mehkega jekla in orodnega jekla

Lastnosti:

  • Premer vrtine [mm]: 22,2
  • Premer diska: 115
  • Vsebina: 200 x SCS 41/115
  • Vsebina pakiranja: 200
  • Varianta izdelka: SCS 41 / 115 - 200 kosov
  • Premer diska [mm]: 115

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico