Disk za rezanje kovin 115x1 mm PRO+

Št. art.: 4932451484
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 50 Kosov
  • Koraki naročila: 50 Kosov
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932451484
EAN/GTIN 4002395163953
Številka proizvajalca 4932451484
L-število L00800 900

Opis

Opis:

  • Uporaba: Visokokakovostni zelo tanki rezalni krožniki za jeklo, ki ne vsebujejo jekla in žvepla
  • Idealno za rezanje nerjavnega jekla (razen 350 x 4 mm), kislinsko odpornega jekla, Hardoxa, litega železa, vzmetnega jekla, mehkega jekla in orodnega jekla
  • Vrste: 50 % večja hitrost rezanja in 50 % manj prahu v primerjavi s standardnimi 3 mm diski
  • Manjša obraba materiala
  • * Enota naročila 50 kosov

Lastnosti:

  • Premer vrtine [mm]: 22,2
  • Premer diska: 115
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: SCS 41 / 115 x 1 x 22 mm - 50 kosov
  • Premer diska [mm]: 115
  • Standardna oprema: WS 8 -125 MX, WS 8-115 M, WS 6-115, WS 8-115 M

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico