Kovinski rezalni kolut 125x1 mm Contr.

Št. art.: 4932451477
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 50 Kosov
  • Koraki naročila: 50 Kosov
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932451477
EAN/GTIN 4002395163281
Številka proizvajalca 4932451477
L-število L00800 531

Opis

Opis:

  • Uporaba: zelo tanek disk za rezanje jekla brez žvepla in jekla
  • Idealen za rezanje visoko legiranega in kislinsko odpornega jekla, mehkega jekla in orodnega jekla
  • Ni primerno za nerjavno jeklo

Lastnosti:

  • Premer svedra [mm]: 22,2
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: SCS 41 / 125 x 1 x 22 mm Contractor series - 50 kosov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico