Nastavljeni biti SHOCKWAVE PH3 25mm-2pc

Št. art.: 4932430857
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932430857
EAN/GTIN 4002395385195
Številka proizvajalca 4932430857
L-število L00800 1895

Opis

Opis:

  • SHOCKWAVE; udarno odporna oprema je sistemska rešitev na področju udarnih vijakov
  • Inovativni sistemski pribor ni le odporen na udarce in zato primeren za uporabo z udarnimi ključi, temveč ponuja tudi pravi pribor za vse primere vrtanja in vijačenja.Lasersko utrjena WEAR GUARD TIP; konica bita za natančno vgradnjo in daljšo življenjsko dobo.SHOCK ZONE; geometrija - zelo prožna, da absorbira učinke udarcev.Prožna SHOCK ZONE; zmanjša obremenitev konice bita in s tem tveganje zloma
  • Kombinacija SHOCK ZONE; in posebnega postopka utrjevanja absorbira učinke udarcev.Posebno jeklo: jeklena zlitina, razvita za Milwaukee; je posebej prilagojena za bite SHOCKWAVE; in za uporabo z udarnimi ključi
  • Zaradi tega so biti SHOCKWAVE stabilnejši in hkrati prožnejši, kar je idealno za zahtevno vijačenje

Lastnosti:

  • Dodan je: Blister
  • Vsebina pakiranja: 2
  • Varianta izdelka: Shockwave PH3 x 25 mm - 2 kosa

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.