Punč M50-1 kos

Št. art.: 4932430848
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
Vrsta izdelka Luknjač za izsekavanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932430848
EAN/GTIN 4002395385102
Številka proizvajalca 4932430848
L-število L00820 167

Opis

Opis:

  • Primerno za blago jeklo in aluminij debeline do 3 mm
  • Primerno tudi za nerjavno jeklo debeline do 2,5 mm
  • Vijak 49162680 Ø 11,1 mm: zahteva predhodno vrtanje z Svederom/stopenjskim Svederom Ø 11,3-11,5 mm
  • Vijak 49162681 Ø 19 mm: zahteva predhodno vrtanje z Svederom/stopenjskim Svederom Ø 19,5-20 mm

Lastnosti:

  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: luknjač M 50 - 1 kos

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico