Vrtalniki za kovino HSS-G THUNDERWEB DIN 338 pakiranje 10 kosov, 5,2 x 86 mm, HSS-G

Št. art.: 4932430548
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932430548
EAN/GTIN 4002395382095
Številka proizvajalca 4932430548
L-število L00800 2928

Opis

Opis:

  • Inovativno jedro svedra Thunderweb HSS je stožčasto oblikovano, kar pomeni, da se v smeri proti držalu svedra krepi, kar podaljšuje življenjsko dobo orodja
  • Parabolična žlebljenja omogočajo hitro odvajanje stružnic, kar zmanjšuje nastajanje toplote in podaljšuje življenjsko dobo orodja
  • Spiralna geometrija - spirala Thunderweb za hitrejše odvajanje vročih stružnic
  • Boljša porazdelitev toplote za daljšo življenjsko dobo orodja
  • 135° navzkrižno brušena vrtalna konica za natančno vrtanje brez centriranja
  • Polirana površina za manjše trenje in daljšo življenjsko dobo orodja
  • Kaseta iz ABS z dodatnim mehkim oprijemom za zaščito vogalov
  • Vzdrži visok kontaktni tlak za večjo odpornost na zlom

Lastnosti:

  • Delovna dolžina [mm]: 52
  • Vsebina pakiranja: 10
  • Varianta izdelka: TW 5,2 x 86 - 10 kosov