Stiskalna zanka RJ18-M42, nazivna širina M42 za 18 V stiskalno orodje

Št. art.: 4932430255
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
Vrsta izdelka čeljusti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932430255
EAN/GTIN 4002395379163
Številka proizvajalca 4932430255
L-število L00800 1504

Opis

Opis:

  • M12 in M18 čeljusti stiskalnic FORCE LOGIC so izdelane po najvišjih standardih kakovosti stiskanja in vzdržljivosti v industriji
  • Te čeljusti so zasnovane za enostavno odpiranje z enim palcem in ob uporabi z orodji za stiskanje M12 in M18 FORCE LOGIC zagotavljajo rešitev za stiskanje z eno roko za cevi do 108 mm
  • Stisne čeljusti zagotavljajo visokokakovostne stisnjene povezave na vseh običajnih znamkah priključkov..

Lastnosti:

  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: Obročna čeljust RJ18 - M42 - 1 kos

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico