M12SL-0 BATERIJSKA SVETILKA

Št. art.: 4932430178
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
Vrsta izdelka Delovne svetilke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932430178
EAN/GTIN 4002395378395
Številka proizvajalca 4932430178
L-število L00820 322

Opis

Opis:

  • 3 LED diode zagotavljajo 220 lumnov osvetlitve
  • Kompaktna zasnova - za največjo prilagodljivost pri uporabi
  • Odporna proti brizganju (IP 24)
  • 100 % sistemsko združljiva z vrsto izdelkov MILWAUKEE®-M12™
  • Zamenljivo zaščitno steklo - za enostavno zamenjavo v primeru poškodbe
  • Nastavljivo kovinsko obešanje - za enostavno namestitev v različnih orientacijah

Lastnosti:

  • Vključena baterija: Ni vključenih baterij
  • Baterija: Li-ion
  • Kapaciteta baterije [Ah]: Ni vključenih baterij
  • Sistem baterij: M12
  • Število baterij/polnilnih baterij: 0
  • Vrsta baterij/polnilnih baterij: Li-ion
  • Po tehnologiji: TRUEVIEW™
  • Dodana: Blister
  • Vlaga z baterijo [EPTA] [kg]: 0,63 (M12 B4)
  • Vlaga z baterijskim paketom: 0,50
  • Vključen polnilnik: Polnilnik ni vključen
  • Vključena kolebnica: Ne
  • Varianta izdelka: M12 SL-0
  • Napetost [V]: 12

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico