Vrtalni sveder za les 6x230 mm-1 kos

Št. art.: 4932430175
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
6 mm
Celotna dolžina 230 mm
Vrsta izdelka Sveder za les

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932430175
EAN/GTIN 4002395378364
Številka proizvajalca 4932430175
L-število L00800 1705

Opis

Opis:

  • Za visokozmogljivo natančno vrtanje v mehki in trdi les, velike profilirane profile, tramove, talne plošče, iverne plošče in vezane plošče
  • Lewisova spirala za hitro odstranjevanje iveri
  • S šesterokotnim držalom za zanesljiv oprijem v vpenjalu Svedera

Lastnosti:

  • Delovna dolžina [mm]: 155
  • Premer vtičnice: 6,5
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: AD 6 x 230 - 1 kos
  • Vtičnica: 6,5 mm Hex

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico