List ubodne žage 91x2,5-1,8/T123XF-5 kosov

Št. art.: 4932430142
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
    Vrsta izdelka List za vbodno žago

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4932430142
    EAN/GTIN 4002395378036
    Številka proizvajalca 4932430142
    L-število L00800 1878

    Opis

    Opis:

    • Ta rezila se lahko uporabljajo za rezanje različnih materialov, npr
    • mehkega jekla, aluminija, lesa z žeblji, plastike in sendviča
    • Žagin list 4932373086 je zaradi svoje posebne dolžine (155 mm) primeren tudi za rezanje zelo debelih večplastnih materialov

    Lastnosti:

    • Max. Zmogljivost rezanja v aluminiju [mm]: 4 - 10
    • Max. Globina reza v jeklu [mm]: 2,5 - 10
    • Vsebina pakiranja: 5
    • Varianta izdelka: Bi 91 x 2,5 / 1,8 mm T 123 x F - 5 kosov
    • Globina reza (v jekleni pločevini, 400 N/mm²): 10
    • Globina reza: 10

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico