Komplet Svederov in škarij SDS+ M2 - 5 kosov

Št. art.: 4932430002
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
Vrsta izdelka Sekač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932430002
EAN/GTIN 4002395376636
Številka proizvajalca 4932430002
L-število L00860 127

Opis

Opis:

  • Power Breaker: 3 posebni, agresivni zobje Power Breaker ustvarijo mikrorazpoke v vrtanem materialu
  • Do 25 % hitreje
  • Centrirna konica omogoča enostavno in natančno vrtanje brez tekanja
  • Povečane ojačitvene fazone ščitijo karbidni element v primeru udarcev ojačitve in zmanjšujejo zatikanje v primeru udarcev ojačitve
  • Konični spiralni hrbet
  • Spiralni hrbet se proti konici svedra zoži, kar zmanjša trenje in s tem poveča hitrost vrtanja
  • Idealen za uporabo z akumulatorskimi Svederi s kladivom
  • Spirala z ojačanim jedrom (KVS)
  • Velika prostornina spirale za optimalen transport prahu iz vrtalnega stroja
  • Spirala, ojačana z jedrom, ima učinek blaženja vibracij, energija udarca se bolje prenese na konico svedra, poveča pa se tudi odpornost proti zlomu
  • Narejeno v Nemčiji

Lastnosti:

  • Dodano: Kovinska škatla
  • Vsebina: SDS-Plus vrtalni kladivo ⌀ 6 / 8 / 10 x 160 mm, koničasto in ravno dleto
  • Vsebina paketa: 5
  • Varianta izdelka: SDS-Plus komplet svedrov / dlet

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico