Diamantni disk HUDD 230mm-1pc

Št. art.: 4932399822
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
    Vrsta izdelka Rezalna plošča

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4932399822
    EAN/GTIN 4002395364770
    Številka proizvajalca 4932399822

    Opis

    Opis:

    • Hitro, stabilno, z nizkimi vibracijami
    • Univerzalna uporaba v širokem spektru materialov
    • Razdelitev na 2 različni področji uporabe
    • 10 mm visoki segmenti za dolgo življenjsko dobo
    • Lasersko varjeni segmenti za 100 % varnost uporabnika
    • Nizke vibracije
    • Področja uporabe: Diamantne rezalne plošče Speedcross se lahko uporabljajo univerzalno
    • Dimantna rezalna plošča Speedcross HUDD dosega najboljše delovne rezultate v zelo trdih do srednje trdih materialih
    • Čim trši je material, tem boljša je zmogljivost rezanja
    • Diamantni rezalni disk AUDD je posebej primeren za trde do mehke/abrazivne materiale
    • AUDD dosega najboljše rezalne zmogljivosti v normalno trdem betonu ali splošnih gradbenih materialih

    Lastnosti:

    • Premer vrtine [mm]: 22,23
    • Premer kolesa: 230
    • Premer kolesa: 230
    • Vsebina: 230 x 22,23 mm Hitrostni križni rezalni kolut s širino rezanja 2,6 mm, 10 mm visoki segmenti.
    • Maks. širina rezanja: 2,6
    • Vsebina pakiranja: 1
    • Varianta izdelka: HUDD 230 mm - 1 kos
    • Velikost kolesa , premer diska: 230
    • Premer diska [mm]: 230
    • Širina rezanja [mm]: 2,6

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico