Diamantni disk HUDD 125mm-1pc

Št. art.: 4932399820
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932399820
EAN/GTIN 4002395364756
Številka proizvajalca 4932399820

Opis

Opis:

  • Hitro, stabilno, z nizkimi vibracijami
  • Univerzalna uporaba v širokem spektru materialov
  • Razdelitev na 2 različni področji uporabe
  • 10 mm visoki segmenti za dolgo življenjsko dobo
  • Lasersko varjeni segmenti za 100 % varnost uporabnika
  • Nizke vibracije
  • Področja uporabe: Diamantne rezalne plošče Speedcross se lahko uporabljajo univerzalno
  • Dimantna rezalna plošča Speedcross HUDD dosega najboljše delovne rezultate v zelo trdih do srednje trdih materialih
  • Čim trši je material, tem boljša je zmogljivost rezanja
  • Diamantni rezalni disk AUDD je posebej primeren za trde do mehke/abrazivne materiale
  • AUDD dosega najboljše rezalne zmogljivosti v normalno trdem betonu ali splošnih gradbenih materialih

Lastnosti:

  • Premer vrtine [mm]: 22,23
  • Premer kolesa: 125
  • Premer kolesa: 125
  • Maks. širina reza: 2. 6
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: HUDD 125 mm - 1 kos
  • Velikost kolesa , premer diska: 125
  • Premer diska [mm]: 125
  • Širina reza [mm]: 2,6

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.