Diamantni sukanec WCHP, 225 x 500 mm / 1 1/4″ UNC

Št. art.: 4932399720
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
Vrsta izdelka Žage za luknje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932399720
EAN/GTIN 4002395363711
Številka proizvajalca 4932399720

Opis

Opis:

  • Standardni nastavek 1 1/4 UNC
  • Z vgravirano oznako dimenzij in tipa
  • Lasersko varjeni segmenti za visoko odpornost proti zlomu
  • 10 mm visoki segmenti za dolgo življenjsko dobo
  • Unique TURBO segmenti: predhodno brušeni segmenti fr hiter pomik svedra
  • Jedna zunanja in dve notranji reži za optimalno hlajenje in hitrejše odstranjevanje materiala

Lastnosti:

  • Delovna dolžina [mm]: 450
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: WCHP 225 mm 1 ¼″ UNC - 1 kos

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico