Diamantni disk DUH 125mm-1pc

Št. art.: 4932399540
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932399540
EAN/GTIN 4002395361878
Številka proizvajalca 4932399540
L-število L00800 1308
Proizvajalec Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni diamantni rezalni diski z lasersko varjenimi segmenti in odličnimi rezalnimi lastnostmi za trde materiale, kot so beton, tlakovci in zidaki

Lastnosti:

  • Premer vrtine [mm]: 22,23
  • Premer diska: 125
  • Premer kolesa: 125
  • Vsebina: Visokokakovostni diamantni rezalni disk z lasersko varjenimi segmenti in odličnimi lastnostmi rezanja trdih materialov, kot so beton, tlakovci in zidni kamen.
  • Maks. širina rezanja: 2,3
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: DUH 125 mm - 1 kos
  • Velikost kolesa , premer diska: 125
  • Premer diska [mm]: 125
  • Širina rezanja [mm]: 2,3

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico