Diamantni disk DUT 180mm-1pc

Št. art.: 4932399528
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932399528
EAN/GTIN 4002395361755
Številka proizvajalca 4932399528

Opis

Opis:

  • Turbo diamantni rezalni disk z zaprtim robom za univerzalno uporabo
  • Za čiste reze brez zarez v različne gradbene materiale

Lastnosti:

  • Premer vrtine [mm]: 22,23
  • Premer diska: 180
  • Premer kolesa: 180
  • Maks. širina rezanja: 2. 4
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: DUT 180 mm - 1 kos
  • Velikost kolesa , premer kolesa: 180
  • Premer kolesa [mm]: 180
  • Širina reza [mm]: 2,4

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico