SDS+ M2 6,5x260 mm-10 kosov

Št. art.: 4932399340
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
    Vrsta izdelka Sveder za kamen

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4932399340
    EAN/GTIN 4002395359684
    Številka proizvajalca 4932399340
    L-število L00800 4633

    Opis

    Opis:

    • Power Breaker: 3 posebni, agresivni pogonski zobje Power Breaker ustvarijo mikrorazpoke v vrtanem materialu
    • Do 25 % hitreje
    • Centrirna konica omogoča enostavno in natančno vrtanje brez tekanja
    • Povečane ojačitvene utori ščitijo karbidni element v primeru udarcev ojačitve in zmanjšujejo zatikanje v primeru udarcev ojačitve
    • Stožčasti spiralni hrbet
    • Spiralni hrbet se proti konici svedra zoži, kar zmanjša trenje in s tem poveča hitrost vrtanja
    • Idealno za uporabo z akumulatorskimi vrtalniki s kladivom
    • Spirala z ojačanim jedrom (KVS)
    • Velika prostornina spirale za optimalen transport prahu iz vrtalnega stroja
    • Spirala, ojačana z jedrom, ima učinek blaženja vibracij, udarna energija se bolje prenese na konico svedra, odpornost proti zlomu pa se poveča
    • Izdelano v Nemčiji

    Lastnosti:

    • Delovna dolžina [mm]: 200
    • Vsebina pakiranja: 10
    • Varianta izdelka: SDS-Plus M2 6,5 x 260 - 10 kosov
    • Standardna oprema: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 X2, PN 3000 X2, PN 3000 XN2, PN 3500, PN 3500 X

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico