Vrtalno kladivo MX4 SDS-Plus, 22 x 250 mm, SDS-Plus, 4 fuge

Št. art.: 4932399332
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
Vrsta izdelka Sveder za kamen

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932399332
EAN/GTIN 4002395359608
Številka proizvajalca 4932399332

Opis

Opis:

  • Štirje simetrični 90° rezalni robovi zagotavljajo okrogle luknje za optimalno namestitev zatičev
  • Geometrija 4 vijačnic z velikim volumnom vijačnice za optimalen transport prahu iz Svedera
  • Središčna točka za enostavno in natančno vrtanje
  • Privarjen, enodelni karbidni element na ø 5-10 mm
  • Večji spiralni vstopni kanal zagotavlja hitrejši potek vrtanja
  • Več karbida za daljšo življenjsko dobo, zlasti na konici svedra
  • 4 lomne točke za večjo hitrost vrtanja
  • Povečane ojačitvene fazone za daljšo življenjsko dobo v primeru udarcev v armaturo
  • Nov, stožčast spiralni hrbet
  • Ožji spiralni hrbet za vrtalno točko za hiter transport prahu iz Svedera, večjo hitrost vrtanja in manjše trenje
  • Široka spirala se vrača nazaj proti držalu Svedera za večjo stabilnost in manjšo nevarnost zloma
  • Na eno polnjenje baterije izvrtajte do 20 % več lukenj v beton v primerjavi s standardnim štirirobim Svederom
  • Izdelano v Nemčiji

Lastnosti:

  • Delovna dolžina [mm]: 200
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: SDS-Plus MX4 22 x 250 - 1 kos
  • Standardna oprema: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3500 X, PN 3500, PN 3000 XN2, PN 3000 X2

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.