Vrtalno kladivo M2 SDS-Plus, 16 x 260 mm, SDS-Plus z dvema fugama

Št. art.: 4932399331
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
    Vrsta izdelka Sveder za kamen

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4932399331
    EAN/GTIN 4002395359592
    Številka proizvajalca 4932399331

    Opis

    Opis:

    • Breaker Points: 3 posebni, agresivni zobje Breaker Points ustvarijo mikrorazpoke v vrtanem materialu
    • Do 25 % hitrejše
    • Centralna konica omogoča enostavno in natančno vrtanje brez tekanja
    • Povečane ojačitvene fazone ščitijo karbidni element v primeru udarcev v ojačitev in zmanjšujejo zatikanje
    • Konični spiralni hrbet: spiralni hrbet se zoži proti konici svedra, kar zmanjša trenje in tako poveča hitrost vrtanja
    • Idealen za uporabo z akumulatorskimi Svederi s kladivom
    • Spirala z ojačanim jedrom (KVS)
    • Velika prostornina spirale za optimalen transport prahu iz vrtalnega stroja
    • Spirala, ojačana z jedrom, ima učinek blaženja vibracij, udarna energija se bolje prenaša na vrtalno konico in poveča se odpornost proti zlomu
    • Proizvedeno v Nemčiji
    • HITRO: Nova agresivna vrtalna konica s tremi predpražniki in koničastim spiralnim hrbtom zmanjšuje trenje in zagotavlja hiter potek vrtanja
    • STANJA: Povečane ojačevalne zareze in spirala, ojačena z jedrom, omogočajo večji prenos moči, manj vibracij in manjše tveganje zloma

    Lastnosti:

    • Delovna dolžina [mm]: 210
    • Vsebina pakiranja: 1
    • Varianta izdelka: SDS-Plus M2 16 x 260 - 1 kos
    • Standardna oprema: PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 3500, PN 3500 X, PN 3000 XN2, PN 3000 X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 R2, PN 2200 RX, PN 2200 R, PN 18 X

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico