Sveder za beton+ 5X210MM MS2

Št. art.: 4932399316
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Držalo: SDS Plus
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
5 mm
Držalo SDS Plus
Vrsta izdelka Sveder za kamen

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932399316
EAN/GTIN 4002395359448
Številka proizvajalca 4932399316
L-število L00800 617
Proizvajalec Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Breaker Points: 3 posebni, agresivni zobje Breaker Points ustvarijo mikrorazpoke v vrtanem materialu
  • Do 25 % hitrejše
  • Centralna konica omogoča enostavno in natančno vrtanje brez tekanja
  • Povečane ojačitvene fazone ščitijo karbidni element v primeru udarcev v ojačitev in zmanjšujejo zatikanje
  • Konični spiralni hrbet: spiralni hrbet se zoži proti konici svedra, kar zmanjša trenje in tako poveča hitrost vrtanja
  • Idealen za uporabo z akumulatorskimi Svederi s kladivom
  • Spirala z ojačanim jedrom (KVS)
  • Velika prostornina spirale za optimalen transport prahu iz vrtalnega stroja
  • Spirala, ojačana z jedrom, ima učinek blaženja vibracij, udarna energija se bolje prenaša na vrtalno konico in poveča se odpornost proti zlomu
  • Proizvedeno v Nemčiji
  • HITRO: Nova agresivna vrtalna konica s tremi predpražniki in koničastim spiralnim hrbtom zmanjšuje trenje in zagotavlja hiter potek vrtanja
  • STANJA: Povečane ojačevalne zareze in spirala, ojačena z jedrom, omogočajo večji prenos moči, manj vibracij in manjše tveganje zloma

Lastnosti:

  • Delovna dolžina [mm]: 150
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: SDS-Plus M2 5 x 210 - 1 kos
  • Standardna oprema: PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 3500, PN 3500 X, PN 3000 XN2, PN 3000 X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 R2, PN 2200 RX, PN 2200 R, PN 18 X

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico