SDS+ TCT rezalnik za jedro 68 mm-1 kos

Št. art.: 4932399296
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
    Vrsta izdelka Centrirni sveder

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4932399296
    EAN/GTIN 4002395359103
    Številka proizvajalca 4932399296

    Opis

    Opis:

    • Vsebina: udarni sveder, odporen na udarce, pritrdilna gred SDS-Plus 105 mm, sredinski Sveder Ø 8 x 120 mm in šesterokotni ključ

    Lastnosti:

    • Delovna dolžina [mm]: 50
    • Vsebina: udarni vrtalnik, odporen na udarce, montažna gred SDS-plus 105 mm, HM sredinski vrtalnik 8 x 120 mm in šestrobni ključ
    • Dolžina [mm]: 50
    • Vsebina pakiranja: 4
    • Varianta izdelka: SDS-Plus TCT Core Cutter Set 68 mm - 1 kos
    • Standardna oprema: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 3500 X, PN 3500, PN 3000 XN2, PN 3000 X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 R2, PN 2200 RX, PN 2200 R, BBH 24

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico