Dleta za ploščice SDS Max 300x80 mm-1 kos

Št. art.: 4932399234
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
Vrsta izdelka Sekač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932399234
EAN/GTIN 4002395358489
Številka proizvajalca 4932399234
L-število L00860 129

Opis

Opis:

  • Primerno za odstranjevanje ometa in ploščic

Lastnosti:

  • Delovna dolžina [mm]: 80
  • Širina [mm]: 80
  • Dolžina [mm]: 300
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: SDS-Max Odstranjevanje ploščic 300 x 80 - 1 kos
  • Standardna oprema: PM 3, PN 3500 X, BH 22 E, PN 3000 Super X2, BH 22 XE, BH 24 XE, PN 3500

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico