Sveder za beton+ 12X210MM (50) MS2 SNP

Št. art.: 4932399186
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
Vrsta izdelka Sveder za kamen

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932399186
EAN/GTIN 4002395357932
Številka proizvajalca 4932399186
L-število L00800 4564

Opis

Opis:

  • Centrirna konica omogoča enostavno in natančno vrtanje brez tekanja
  • Povečane ojačitvene fazone ščitijo karbidni element v primeru udarcev ojačitve in zmanjšujejo zatikanje v primeru udarcev ojačitve
  • Konična spiralna hrbtna stran
  • Spiralni hrbet se proti konici svedra zoži, kar zmanjša trenje in s tem poveča hitrost vrtanja
  • Idealen za uporabo z akumulatorskimi Svederi s kladivom
  • Spirala z ojačanim jedrom (KVS)
  • Velika prostornina spirale za optimalen transport prahu iz vrtalnega stroja
  • Spirala, ojačana z jedrom, ima učinek blaženja vibracij, energija udarca se bolje prenese na konico svedra, poveča pa se tudi odpornost proti zlomu
  • Narejeno v Nemčiji

Lastnosti:

  • Delovna dolžina [mm]: 160
  • Vsebina pakiranja: 50
  • Varianta izdelka: SDS-Plus M2 12 x 210 - 50 kosov
  • Standardna oprema: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3500 X, PN 3500, PN 3000 XN2, PN 3000 X2

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico