Sveder za beton+ 5X110MM (50) MS2 SNP

Št. art.: 4932399176
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
    Vrsta izdelka Sveder za kamen

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4932399176
    EAN/GTIN 4002395357833
    Številka proizvajalca 4932399176
    L-število L00800 4228

    Opis

    Opis:

    • Power Breaker: 3 posebni, agresivni zobje Power Breaker ustvarijo mikrorazpoke v vrtanem materialu
    • Do 25 % hitreje
    • Centrirna konica omogoča enostavno in natančno vrtanje brez tekanja
    • Povečane ojačitvene fazone ščitijo karbidni element v primeru udarcev ojačitve in zmanjšujejo zatikanje v primeru udarcev ojačitve
    • Konični spiralni hrbet
    • Spiralni hrbet se proti konici svedra zoži, kar zmanjša trenje in s tem poveča hitrost vrtanja
    • Idealen za uporabo z akumulatorskimi Svederi s kladivom
    • Spirala z ojačanim jedrom (KVS)
    • Velika prostornina spirale za optimalen transport prahu iz vrtalnega stroja
    • Spirala, ojačana z jedrom, ima učinek blaženja vibracij, energija udarca se bolje prenese na konico svedra, poveča pa se tudi odpornost proti zlomu
    • Narejeno v Nemčiji

    Lastnosti:

    • Delovna dolžina [mm]: 50
    • Vsebina pakiranja: 50
    • Varianta izdelka: SDS-Plus M2 5 x 110 - 50 kosov
    • Standardna oprema: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3500 X, PN 3500, PN 3000 XN2, PN 3000 X2

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico