DIA krona DCHXL 52X490MM 1 1/4″″

Št. art.: 4932399163
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
Vrsta izdelka Žage za luknje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932399163
EAN/GTIN 4002395357703
Številka proizvajalca 4932399163

Opis

Opis:

  • 10 mm visoki segmenti
  • Lasersko varjeni segmenti za daljšo življenjsko dobo
  • Neobstojni
  • Za točkovno vrtanje je treba uporabiti centrirno enoto (centrirna zvezda, nastavek za centriranje in centrirni Sveder SDS-Plus)
  • Za uporabo z izvlečnim rotorjem FIXTEC CLR
  • * Pri predhodnem vrtanju centrirna zvezda ni potrebna

Lastnosti:

  • Delovna dolžina [mm]: 420
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: DCHXL 52 mm 1 ¼″ UNC - 1 kos
  • Standardna oprema: DB 1500-2 XE, DB2E1500, DSB2E1500

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico