List ubodne žage 105x4/T101DP Spec.-5 kos

Št. art.: 4932373388
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
Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932373388
EAN/GTIN 4002395348831
Številka proizvajalca 4932373388
L-število L00800 1493

Opis

Opis:

  • Naslednja rezila imajo izjemno močno telo rezila za maksimalno stabilnost in čiste reze
  • Idealno se obnese pri uporabi, kjer je potreben natančen in globok rez, npr
  • delovne plošče v kuhinji

Lastnosti:

  • Max. Globina reza v les [mm]: < 80
  • Vsebina pakiranja: 5
  • Varianta izdelka: 105 x 4 mm T 101 DP sp. - 5 kosov
  • Globina reza (v les): 80

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico