Sveder za kovino HSS-Co D338 4,0 mm-10 kosov

Št. art.: 4932373339
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
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932373339
EAN/GTIN 4002395349845
Številka proizvajalca 4932373339
L-število L00800 895

Opis

Opis:

  • Kovinski sveder iz trdnega, izjemno toplotno odpornega kobaltnega legiranega jekla (5 % kobalta), brušenega po DIN 338
  • Površina polirana
  • Primeren za vrtanje v visoko legirano jeklo in kovine z natezno trdnostjo 1000 N/mm2, kot so kislinsko in toplotno odporna jekla
  • kot so kislinsko in toplotno odporna jekla ter nerjavno jeklo
  • Vrtalna konica QUAD EDGE®: edinstvena kombinacija 135° prečnega reza in 4 rezalnih robov: 135° prečni rez za lažje centriranje, centriranje ni potrebno
  • 4 rezalni robovi proizvajajo manjše drobce, kar zmanjšuje nastajanje toplote in podaljšuje življenjsko dobo orodja
  • Variabilna geometrija spirale za hitrejše odvajanje drobcev in zmanjšano nastajanje toplote
  • Strjeno jedro svedra: inovativno jedro je stožčasto in postaja močnejše proti peclju
  • Okrepi Sveder in podaljša življenjsko dobo spirale
  • 3-površinsko držalo od Ø 5 mm za boljši oprijem v držalu Svedera
  • Barva: bronasta

Lastnosti:

  • Delovna dolžina [mm]: 30
  • Vsebina pakiranja: 10
  • Varianta izdelka: HSSGC 2,5 x 57 - 10 kosov
  • Standardna oprema: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico