Vrtalnik za kovino HSS-R z zmanjšanim steblom, 20 x 205 mm, HSS-R

Št. art.: 4932373331
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
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932373331
EAN/GTIN 4002395349166
Številka proizvajalca 4932373331
L-število L00800 211

Opis

Opis:

  • Kovinski svedri HSS-R iz hitroreznega jekla v skladu z DIN 338
  • Oksidna prevleka za hitro odstranjevanje iveri
  • Normalno brušenje s kotom 118°
  • Tip spirale N
  • Primerni za obdelavo jekla, litega železa, legiranega in nelegiranega jekla do natezne trdnosti 800 N/mm2
  • Površina: črna

Lastnosti:

  • Delovna dolžina [mm]: 140
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: HSSR 20,0 x 205 - 1 kos
  • Standardna oprema: BEST 9,6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico