Sveder za kovino HSS-R D338 18,5 mm-1 kos

Št. art.: 4932373328
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 1-2 tednih

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 18,5 mm
Rezalni material HSS
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932373328
Kopiraj
EAN/GTIN 4002395349135
Kopiraj
Številka proizvajalca 4932373328
Kopiraj
L-število L01850 727
Kopiraj
Proizvajalec Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Ø 13,5 mm - Ø 16 mm = 10 mm pecelj / Ø 16,5 mm - Ø 20 mm = 13 mm pecelj

Lastnosti:

  • Delovna dolžina [mm]: 135
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: HSSR 18,5 x 198 - 1 kos
  • Standardna oprema: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R