List ubodne žage 155x1/T718AF-5 kos

Št. art.: 4932373086
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
Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932373086
EAN/GTIN 4002395346097
Številka proizvajalca 4932373086
L-število L00800 2131

Opis

Opis:

  • Ta rezila se lahko uporabljajo za rezanje različnih materialov, npr
  • mehkega jekla, aluminija, lesa z žeblji, plastike in sendviča
  • Žagin list 4932373086 je zaradi svoje posebne dolžine (155 mm) primeren tudi za rezanje zelo debelih večplastnih materialov

Lastnosti:

  • Max. Globina reza v jeklu [mm]: 1 - 4
  • Vsebina pakiranja: 5
  • Varianta izdelka: Bi 155 x 1,0 mm T718AF - 5 kosov
  • Globina reza (v jekleni pločevini, 400 N/mm²): 4

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico