List ubodne žage 75x4/T101DP-5 kos

Št. art.: 4932373080
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • za material: les
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
Dolžina lista 75 mm
za material les
Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932373080
EAN/GTIN 4002395346073
Številka proizvajalca 4932373080
L-število L00800 1494

Opis

Opis:

  • Naslednja rezila imajo izjemno močno telo rezila za maksimalno stabilnost in čiste reze
  • Idealno se obnese pri uporabi, kjer je potreben natančen in globok rez, npr
  • delovne plošče v kuhinji

Lastnosti:

  • Max. Globina reza v les [mm]: < 60
  • Vsebina pakiranja: 5
  • Varianta izdelka: 75 x 4 mm T 101 DP - 5 kosov
  • Globina reza (v les): 60

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico