Komplet za rezanje obročnih rezalnikov za varjenje 6 kosov

Št. art.: 4932372533
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
Vrsta izdelka Žage za luknje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932372533
EAN/GTIN 4002395345236
Številka proizvajalca 4932372533
L-število L00800 881

Opis

Opis:

  • 100 % hitrejši: Jedrni Svederi imajo zaradi svojih rezalnih lastnosti bistveno krajši čas vrtanja kot spiralni Svederi
  • Jedrni Svederi odščipnejo le širino zoba, jedro Svedera se izloči
  • Pri Svederih s sukancem se odcepi celotno jedro Svedera, zato morata biti potrebni napor in pogonska moč zelo visoka
  • 30 % učinkovitejši: Svederi z jedrom zagotavljajo krožne rezalne rezultate brez ostružkov, zlasti pri tankih materialih
  • Z manj truda lahko natančno izvrtate večje premere
  • Daljša življenjska doba: rezalne robove svedra za luknje je treba manj pogosto ostriti kot rezalne robove vrtalnega svedra
  • 6 mm debelo ohišje Svedera in optimizirana geometrija rezalnega roba zagotavljata visoko stabilnost
  • Tolkostenski Sveder za luknje za jedro za daljšo življenjsko dobo
  • S 19 mm standardnim držalom Weldon
  • 30/50 mm globine rezanja

Lastnosti:

  • Dodano: Plastični kovček
  • Vsebina: 6 x svedri za luknje s sredico HSS: ⌀ 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 mm - 19 mm Držalo za varjenje. 1 izmetalnik kratka izvedba - 30 mm
  • Vsebina paketa: 7
  • Varianta izdelka: Komplet HSSAC - 6 kosov
  • Standardna oprema: MBE 1200, magnetno stojalo za vrtanje MD 38 Compact, magnetno stojalo za vrtanje MD 4-85, magnetno stojalo za vrtanje MDE 42

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico