Sveder za beton+ M2 6x160 mm-10 kosov

Št. art.: 4932371705
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Držalo: SDS Plus
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
6 mm
Držalo SDS Plus
Vrsta izdelka Sveder za kamen

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932371705
EAN/GTIN 4002395344048
Številka proizvajalca 4932371705
L-število L00800 2761

Opis

Opis:

  • Power Breaker: 3 posebni, agresivni zobje Power Breaker ustvarijo mikrorazpoke v vrtanem materialu
  • Do 25 % hitreje
  • Centrirna konica omogoča enostavno in natančno vrtanje brez tekanja
  • Povečane ojačitvene fazone ščitijo karbidni element v primeru udarcev ojačitve in zmanjšujejo zatikanje v primeru udarcev ojačitve
  • Konični spiralni hrbet
  • Spiralni hrbet se proti konici svedra zoži, kar zmanjša trenje in s tem poveča hitrost vrtanja
  • Idealen za uporabo z akumulatorskimi Svederi s kladivom
  • Spirala z ojačanim jedrom (KVS)
  • Velika prostornina spirale za optimalen transport prahu iz vrtalnega stroja
  • Spirala, ojačana z jedrom, ima učinek blaženja vibracij, energija udarca se bolje prenese na konico svedra, poveča pa se tudi odpornost proti zlomu
  • Narejeno v Nemčiji

Lastnosti:

  • Delovna dolžina [mm]: 100
  • Vsebina pakiranja: 10
  • Varianta izdelka: SDS-Plus M2 6 x 160 - 10 kosov
  • Standardna oprema: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 X2, PN 3000 X2, PN 3000 XN2, PN 3500, PN 3500 X

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico