PRIKLJUČNI KABEL QUIK-LOK 6

Št. art.: 4932364483
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
Vrsta izdelka Podatkovni kabel

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932364483
EAN/GTIN 4002395337620
Številka proizvajalca 4932364483

Opis

Opis:

  • Za uporabo s stroji QUIK-LOK
  • Hitra zamenjava okvarjenih kablov brez dolgih izpadov
  • Jeden kabel je združljiv z vsemi električnimi orodji QUIK-LOK
  • Na voljo so različne dolžine kablov (do 10 m) za različne zahteve uporabe

Lastnosti:

  • Dolžina [mm]: 6
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: 6 m EU - 1 kos

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico