Sveder za les z vpenjalnim nastavkom 35x90 mm-1 kos

Št. art.: 4932363717
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
    Vrsta izdelka Sveder za les

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4932363717
    EAN/GTIN 4002395331604
    Številka proizvajalca 4932363717
    L-število L00800 1791

    Opis

    Opis:

    • Središčna točka za natančno točkovno vrtanje
    • Sekundarni rezalni robovi za vrtanje slepih in okroglih lukenj brez raztrganin, pravih dimenzij in v vse mehke in trde vrste naravnega lesa.Proizvedeno v skladu z DIN 7483
    • Primerno za težke uporabe v vseh vrstah naravnega lesa, mehkega in trdega

    Lastnosti:

    • Delovna dolžina [mm]: 50
    • Premer odvzema: 9,5
    • Vsebina pakiranja: 1
    • Varianta izdelka: FD 35 mm - 1 kos
    • Priključek za nastavek: 9,5 mm okrogel nastavek
    • Standardna oprema: BEST 9,6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico