Sveder za les 32x90 mm-1 kos

Št. art.: 4932363715
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
Vrsta izdelka Sveder za les

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932363715
EAN/GTIN 4002395331581
Številka proizvajalca 4932363715
L-število L00800 2074

Opis

Opis:

  • Središčna točka za natančno točkovno vrtanje
  • Sekundarni rezalni robovi za vrtanje slepih in okroglih lukenj brez raztrganin, pravih dimenzij in v vse mehke in trde vrste naravnega lesa.Proizvedeno v skladu z DIN 7483
  • Primerno za težke uporabe v vseh vrstah naravnega lesa, mehkega in trdega

Lastnosti:

  • Delovna dolžina [mm]: 50
  • Premer odvzema: 9,5
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: FD 32 mm - 1 kos
  • Priključek za nastavek: 9,5 mm okrogel nastavek
  • Standardna oprema: BEST 9,6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico