Sveder za opaž za les 10x230mm-1 kos

Št. art.: 4932363682
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
    Vrsta izdelka Sveder za les

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4932363682
    EAN/GTIN 4002395331802
    Številka proizvajalca 4932363682
    L-število L00800 2223

    Opis

    Opis:

    • Za visokozmogljivo natančno vrtanje v mehki in trdi les, velike profilirane profile, tramove, talne plošče, iverne plošče in vezane plošče
    • Lewisova spirala za hitro odstranjevanje iveri
    • S šesterokotnim držalom za zanesljiv oprijem v vpenjalu Svedera

    Lastnosti:

    • Delovna dolžina [mm]: 155
    • Premer vtičnice: 8,5
    • Vsebina pakiranja: 1
    • Varianta izdelka: AD 10 x 230 - 1 kos
    • Vtičnica: 8,5 mm Hex
    • Standardna oprema: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico