Sveder za opaž za les 8x230 mm-1 kos

Št. art.: 4932363681
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
Vrsta izdelka Sveder za les

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932363681
EAN/GTIN 4002395331796
Številka proizvajalca 4932363681
L-število L00800 1312

Opis

Opis:

  • Za visokozmogljivo natančno vrtanje v mehki in trdi les, velike profilirane profile, tramove, talne plošče, iverne plošče in vezane plošče
  • Lewisova spirala za hitro odstranjevanje iveri
  • S šesterokotnim držalom za zanesljiv oprijem v vpenjalu Svedera

Lastnosti:

  • Delovna dolžina [mm]: 155
  • Premer vtičnice: 6,5
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: AD 8 x 230 - 1 kos
  • Vtičnica: 6,5 mm Hex
  • Standardna oprema: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico