Vrtalnik za les DIN 7487 E, 20 x 200 mm

Št. art.: 4932363666
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
    Vrsta izdelka Sveder za les

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4932363666
    EAN/GTIN 4002395331451
    Številka proizvajalca 4932363666
    L-število L00840 1

    Opis

    Opis:

    • Za vrtanje v trde plošče, vezane plošče, iverne plošče in vse vrste naravnega lesa
    • Izdelano po standardu DIN 7487 E

    Lastnosti:

    • Delovna dolžina [mm]: 130
    • Premer odvzema: 10
    • Vsebina pakiranja: 1
    • Varianta izdelka: BP 20 x 200 - 1 kos
    • Odmernik: 10 mm okrogel nastavek
    • Standardna oprema: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico