Sveder ZA LES 14X151MM

Št. art.: 4932363662
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
Vrsta izdelka Sveder za les

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932363662
EAN/GTIN 4002395331413
Številka proizvajalca 4932363662
L-število L00840 10

Opis

Opis:

  • Za vrtanje v trde plošče, vezane plošče, iverne plošče in vse vrste naravnega lesa
  • Narejeno v skladu z DIN 7487 E

Lastnosti:

  • Delovna dolžina [mm]: 97
  • Premer odvzema: 10
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: BP 14 x 151 - 1 kos
  • Odmernik: 10 mm okrogel nastavek
  • Standardna oprema: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico