Sveder za kovino HSS-R D338 4,2 mm-10 kosov

Št. art.: 4932363476
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
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932363476
EAN/GTIN 4002395329779
Številka proizvajalca 4932363476
L-število L00800 2136

Opis

Opis:

  • Sveder za kovino HSS-R iz hitroreznega jekla po DIN 338
  • Oksidna prevleka za hitro odstranjevanje drobcev
  • Spirala tipa N
  • Primeren za obdelavo jekla, litega železa, legiranega in nelegiranega jekla do natezne trdnosti 800 N/mm2
  • Površina: črna

Lastnosti:

  • Delovna dolžina [mm]: 43
  • Vsebina pakiranja: 10
  • Varianta izdelka: HSSR 4,2 x 75 - 10 kosov
  • Standardna oprema: BEST 9,6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico