HSS-G RED COBALT svedri za kovino DIN 338, 8,5 x 117 mm, HSS-G Co

Št. art.: 4932363276
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
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932363276
EAN/GTIN 4002395333363
Številka proizvajalca 4932363276
L-število L00800 723

Opis

Opis:

  • 3-površinsko držalo od Ø 5 mm za boljši oprijem v držalu Svedera
  • Barva: bronasta

Lastnosti:

  • Delovna dolžina [mm]: 75
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: HSSGC 8,5 x 117 - 1 kos
  • Standardna oprema: BEST 9,6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico