Ploščati sveder za les, 19 x 152 mm

Št. art.: 4932363137
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
Vrsta izdelka Sveder za les

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932363137
EAN/GTIN 4002395332687
Številka proizvajalca 4932363137
L-število L00800 4273

Opis

Opis:

  • Hitro vrtanje velikih premerov
  • Primeren za vrtanje v trdi in mehki les ter iverne plošče
  • Idealen za ključavničarje, električarje in ogrevalce
  • 1/4 šesterokotni nastavek (DIN E 6.3) za neposredno držanje svedra in varno namestitev v vpenjalu Svedera
  • Središčna točka za natančno nastavitev in dva sekundarna rezalna robova (ne za 6 in 8 mm) za najboljše rezalne lastnosti

Lastnosti:

  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: FB 19 x 152 - 1 kos
  • Montaža gredi: ¼˝ Hex
  • Standardna oprema: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico