Ubodna žaga B. 75x4/T744D-5 kos

Št. art.: 4932354745
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
  • za material: les
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
Dolžina lista 155 mm
za material les
Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932354745
EAN/GTIN 4002395324095
Številka proizvajalca 4932354745
L-število L01850 2652

Opis

Opis:

  • Ostri in agresivni zobje so idealni za hitre reze v les

Lastnosti:

  • Max. Globina reza v les [mm]: 5-125
  • Vsebina pakiranja: 5
  • Varianta izdelka: 155 x 4 mm T 744 D - 5 kosov
  • Globina reza (v les): 125

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico