SDS+ M2 komplet 2-5 kosov

Št. art.: 4932352834
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
Vrsta izdelka Sveder za kamen

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932352834
EAN/GTIN 4002395374922
Številka proizvajalca 4932352834
L-število L00860 88

Opis

Opis:

  • Power Breaker: 3 posebni, agresivni zobje Power Breaker ustvarijo mikrorazpoke v vrtanem materialu
  • Do 25 % hitreje
  • Centrirna konica omogoča enostavno in natančno vrtanje brez tekanja
  • Povečane ojačitvene fazone ščitijo karbidni element v primeru udarcev ojačitve in zmanjšujejo zatikanje v primeru udarcev ojačitve
  • Konični spiralni hrbet
  • Spiralni hrbet se proti konici svedra zoži, kar zmanjša trenje in s tem poveča hitrost vrtanja
  • Idealen za uporabo z akumulatorskimi Svederi s kladivom
  • Spirala z ojačanim jedrom (KVS)
  • Velika prostornina spirale za optimalen transport prahu iz vrtalnega stroja
  • Spirala, ojačana z jedrom, ima učinek blaženja vibracij, energija udarca se bolje prenese na konico svedra, poveča pa se tudi odpornost proti zlomu
  • Narejeno v Nemčiji

Lastnosti:

  • Dodana oprema: Plastična škatla
  • Vsebina: ⌀ 5,5 x 110 mm in ⌀ 5,5 / 6 / 7 / 8 x 160 mm
  • Vsebina pakiranja: 5
  • Varianta izdelka: SDS-Plus M2 Set GB - 5 kosov

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.