Vrtalno kladivo SDS-Max, 38 x 370 mm, SDS-Max, 4-brazda

Št. art.: 4932352792
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
Vrsta izdelka Sveder za kamen

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932352792
EAN/GTIN 4002395374502
Številka proizvajalca 4932352792
L-število L00800 3408

Opis

Opis:

  • Velik karbidni rezalni rob z ojačevalnimi fazami na obeh koncih rezalnega roba
  • Manjše vibracije in boljša zmogljivost vrtanja v armaturno jeklo za daljšo življenjsko dobo orodja
  • Posebej razvita, robustna geometrija glave z optimalno simetrijo rezalnih robov 4 x 90°
  • Brez blokiranja vrtalnika v primeru udarcev v armaturo.jeklo
  • Centimetrska točka s kotom 130°
  • Hitro, natančno vrtanje in optimalno vodenje med vrtanjem
  • Velik, robusten sekundarni rezalni rob z dinamičnim rezalnim robom
  • Podpira glavni rezalni rob za hitrejše vrtanje
  • Krajša vijačnica
  • Za hitrejši prenos prahu iz vrtalne glave v spiralo, manjšo obrabo in manjšo toploto na vrtalni glavi
  • Inovativen, optimiziran karbidni glavni rezalni rob
  • Indikator obrabe na obeh straneh karbidnega elementa
  • Zagotovljeno natančno vrtanje in dimenzijsko natančne izvrtine skozi celotno življenjsko dobo
  • Patentirana spirala, ki krepi jedro (KVS)
  • Vrtanje z nizkimi vibracijami in izredna odpornost na lomljenje
  • Udarna energija se prenaša neposredno na konico vrtalnika
  • Velik obseg spirale
  • Hitrejši transport prahu iz vrtalnika za hitrejše vrtanje in daljšo življenjsko dobo orodja
  • Vrtanje z nizkimi vibracijami za večje udobje uporabnika
  • Posebna površinska obdelava za večjo odpornost
  • Preizkušeno PGM
  • Zagotovljeno je natančno prileganje lukenj za čepke skozi celotno življenjsko dobo

Lastnosti:

  • Delovna dolžina [mm]: 250
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: SDS-Max 38 x 370 - 1 kos

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico