Ploščati svedri za les 13x400 mm-1 kos

Št. art.: 4932352492
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
    Vrsta izdelka Sveder za les

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4932352492
    EAN/GTIN 4002395371501
    Številka proizvajalca 4932352492

    Opis

    Opis:

    • Hitro vrtanje velikih premerov
    • Primeren za vrtanje v trdi in mehki les ter iverne plošče
    • Idealen za ključavničarje, električarje in ogrevalce
    • 1/4 šesterokotni nastavek (DIN E 6.3) za neposredno držanje svedra in varno namestitev v vpenjalu Svedera
    • Središčna točka za natančno nastavitev in dva sekundarna rezalna robova (ne za 6 in 8 mm) za najboljše rezalne lastnosti

    Lastnosti:

    • Vsebina pakiranja: 1
    • Varianta izdelka: FB 13 x 400 - 1 kos
    • Montaža gredi: ¼˝ Hex

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico